

DODGE
DODGE
SCXT105 SCR CONV REDCR
DODGE DODGE
描述
DODGE SCXT105 SCR CONV REDCR
Speed Reducer; TORQUEARM; Parallel; 5.62:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
SCXT105 SCR CONV REDCR
BDI部件号
276080
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/SCXT105-SCR-CONV-REDCR/p/276080
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475205219
重量 / Kilogram
19.04
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQUEARM
减速机类型
Parallel
名义减速比
5.62:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
311.4
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical
制造商系列
SCXT
含底座
No
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
351165
重量/磅
42.02
详细描述
Speed Reducer; TORQUEARM; Parallel; 5.62:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
名义中心距
3.27 英寸 | 83.058 毫米
中心距
3.27 英寸 | 83.058 毫米
全长
4.75 英寸 | 120.65 毫米
总高
9.94 英寸 | 252.476 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
总宽
7.13 英寸 | 181.102 毫米