https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-SCXT-SCR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmd3T1M4eE1EZzFOakUzTlRjek1EY3hPQzlKVGtSRVQwUlRVRVJTUlVSZlUwTllWRjlUUTFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZDRmMDQyNTRmZGUzOGVlOThiYzhlZGU0OGM5ZjlkMDNmNDYwNzZiYTgxMzRhNTMxZjgyNzJkOTI2MWMzYjc0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-SCXT-SCR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmd3T1M4eE1EZzFOakUzTlRjek1EY3hPQzlKVGtSRVQwUlRVRVJTUlVSZlUwTllWRjlUUTFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZDRmMDQyNTRmZGUzOGVlOThiYzhlZGU0OGM5ZjlkMDNmNDYwNzZiYTgxMzRhNTMxZjgyNzJkOTI2MWMzYjc0
270952
平行轴
DODGE
DODGE
SCXT315C OBSOLETE 08/24 USE 27948504
DODGE DODGE
描述
DODGE SCXT315C OBSOLETE 08/24 USE 27948504
Speed Reducer; TORQUEARM; Parallel; 14.88:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
SCXT315C OBSOLETE 08/24 USE 27948504
BDI部件号
270952
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/SCXT315C-OBSOLETE-08-24-USE-27948504/p/270952
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
此产品不再展示
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
39.32
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQUEARM
减速机类型
Parallel
名义减速比
14.88:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
117.6
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical
制造商系列
SCXT
含底座
No
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
风扇冷却
No
其它特点
Screw Conveyor
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
243525
重量/磅
86.8
详细描述
Speed Reducer; TORQUEARM; Parallel; 14.88:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米