对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

SMR5-25/1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXREDPRL-SMR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmhtT1M4eE1EYzJPREk1T0Rjd05Ea3lOaTlKVGtSWVdGaFNSVVJRVWt4ZlUwMVNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDIwNjA1NjcwMmNjZWY3ZWExMDU4Y2QyY2E0OWQyNzZkZWE5MTk2NTJkYWUyN2MwZDQwMjc5N2JmNmVmNjg1Njc
21465488 平行轴 

WORLDWIDE ELECTRIC WORLDWIDE ELECTRIC

SMR5-25/1

描述

WORLDWIDE ELECTRIC SMR5-25/1

Speed Reducer; ORIGINAL; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 80 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

SMR5-25/1

BDI部件号
21465488

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 2
BDI- 美国 2

分类
品牌
制造商名称
WORLDWIDE ELECTRIC
最低订购量
EAN条码
0842530100078
重量 / Kilogram
360.61
Product Group - BDI
M02282
品名
ORIGINAL
减速机类型
Parallel
名义减速比
25:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
25HP
名义最大输出RPM
70
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
80
传动
Helical
制造商系列
SMR
含底座
No
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
25126In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Torque Arm Included
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
重量/磅
207
详细描述
Speed Reducer; ORIGINAL; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 80 Output RPM; Direct Mounted; Helical
全长
13.13 英寸 | 333.502 毫米
中心距
5.67 英寸 | 144.018 毫米
总宽
10.52 英寸 | 267.208 毫米
输入轴直径
1.94 英寸 | 49.276 毫米
总高
18.31 英寸 | 465.074 毫米
输入轴长度
5.74 英寸 | 145.796 毫米
名义中心距
5.67 英寸 | 144.018 毫米
出力孔
2.928 英寸 | 74.371 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新