https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TA2-PL-S-BU-SM-M-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcxODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneE5TOHhNRFF5TWpNMk1EVXpPVEUyTmk5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRUV5WDFCTVgxTmZRbFZmVTAxZlRWOHpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4NjI0Mjg1MzlmYTIxZmFmYjYwZTVhZTE2Y2U1YTFlZDIzMWJmZTM5YmE1Nzg2M2ViYWVkZTBlNjdjN2I1ZjA
DODGE
DODGE
TA1107H05S X 1-11/16 STR BR REDR
DODGE DODGE
描述
DODGE TA1107H05S X 1-11/16 STR BR REDR
Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 5:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
TA1107H05S X 1-11/16 STR BR REDR
BDI部件号
295407
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/TA1107H05S-X-1-11-16-STR-BR-REDR/p/295407
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475726578
重量 / Kilogram
25.7
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQUE-ARM II
减速机类型
Parallel
名义减速比
5:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
350
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical
制造商系列
TA1107H
含底座
No
额定输入 数值及单位
10HP
壳体材料及工艺
Class 30 Cast Iron
风扇冷却
No
其它特点
Single and Double Reduction | Heavy Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
TA1107H05S X 1-11/16 STR BR REDR
制造商内部编号
901149
重量/磅
56.6
详细描述
Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 5:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
名义中心距
4.49 英寸 | 114.046 毫米
总高
13.02 英寸 | 330.708 毫米
输入轴长度
3.64 英寸 | 92.456 毫米
出力孔
1.688 英寸 | 42.875 毫米
全长
10.01 英寸 | 254.254 毫米
总宽
10.82 英寸 | 274.828 毫米
中心距
4.49 英寸 | 114.046 毫米
输入轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米