https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TA2-PL-S-BU-SM-M-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcxODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneE5TOHhNRFF5TWpNMk1EVXpPVEUyTmk5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRUV5WDFCTVgxTmZRbFZmVTAxZlRWOHpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4NjI0Mjg1MzlmYTIxZmFmYjYwZTVhZTE2Y2U1YTFlZDIzMWJmZTM5YmE1Nzg2M2ViYWVkZTBlNjdjN2I1ZjA
DODGE
DODGE
TA6307H40 TA TPR BU REDCR
DODGE DODGE
描述
DODGE TA6307H40 TA TPR BU REDCR
Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 40:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
TA6307H40 TA TPR BU REDCR
BDI部件号
296003
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/TA6307H40-TA-TPR-BU-REDCR/p/296003
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475628872
重量 / Kilogram
160.118
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQUE-ARM II
减速机类型
Parallel
名义减速比
40:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
30HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical
制造商系列
TA6307H
含底座
No
额定输入 数值及单位
30HP
壳体材料及工艺
Class 30 Cast Iron
风扇冷却
No
其它特点
Single and Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
TA6307H40 TA TAPER BUSH REDUCER
制造商内部编号
906000
重量/磅
330
详细描述
Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 40:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
总宽
20.55 英寸 | 521.97 毫米
中心距
9.17 英寸 | 232.918 毫米
出力孔范围
2-3/16 To 3-7/16 英寸 | 55.563 To 87.313 毫米
总高
25.23 英寸 | 640.842 毫米
名义中心距
9.17 英寸 | 232.918 毫米
输入轴长度
6.35 英寸 | 161.29 毫米
输入轴直径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
全长
16.6 英寸 | 421.64 毫米