https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-TW113A-PL-S-R-BM-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmczT0M4eE1EYzJPRFUxT1RBM09UUTFOQzlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZlZGY3hNVE5CWDFCTVgxTmZVbDlDVFY5Tlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2NkNzc2YmVmYzVkNWM5MTg4NWQ0MGU0YmZlMGM0ZWYxZWY1YzM2MzA3NTA4N2M0NzA0YmRmNmEzYWM5MGZiNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-TW113A-PL-S-R-BM-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmczT0M4eE1EYzJPRFUxT1RBM09UUTFOQzlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZlZGY3hNVE5CWDFCTVgxTmZVbDlDVFY5Tlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2NkNzc2YmVmYzVkNWM5MTg4NWQ0MGU0YmZlMGM0ZWYxZWY1YzM2MzA3NTA4N2M0NzA0YmRmNmEzYWM5MGZiNQ
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
TW113A-150 AM1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR TW113A-150 AM1
Speed Reducer; Parallel; 150:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; 11.7 Output RPM; Direct Mounted; Worm
制造商部件号
TW113A-150 AM1
BDI部件号
168909
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/TW113A-150-AM1/p/168909
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711426968
重量 / Kilogram
2.994
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
150:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.125HP
名义最大输出RPM
11.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
11.7
传动
Worm
制造商系列
TW113A
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
25Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.17HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
244In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Sub Fractional HP | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
TW113A-150 AM1
制造商内部编号
42696
重量/磅
6
详细描述
Speed Reducer; Parallel; 150:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; 11.7 Output RPM; Direct Mounted; Worm
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
输入轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
输入轴长度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
全长
7.5 英寸 | 190.5 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总宽
5.625 英寸 | 142.875 毫米
总高
4.781 英寸 | 121.437 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
底座到输入轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米

