https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-TW113A-PL-S-L-BM-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmhsWXk4eE1EYzJPRFUwTlRFMU16QTFOQzlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZlZGY3hNVE5CWDFCTVgxTmZURjlDVFY5Tlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGFiMjQ4ZWRhODIyYzE4MzM1MzExNDRlYTYxNTNjYzk5NjIzMzNlMWY4NWEzYTZhZWQ5MjFlZTA4NmZiOGM0Ng
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
TW113A-300 DM5
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR TW113A-300 DM5
Speed Reducer; Parallel; 300:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; 5.8 Output RPM; Direct Mounted; Worm
制造商部件号
TW113A-300 DM5
BDI部件号
168912
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/TW113A-300-DM5/p/168912
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711427026
重量 / Kilogram
2.994
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
300:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.125HP
名义最大输出RPM
5.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
5.8
传动
Worm
制造商系列
TW113A
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
25Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.12HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
280In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Sub Fractional HP | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
TW113A-300 DM5
制造商内部编号
42702
重量/磅
6
详细描述
Speed Reducer; Parallel; 300:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; 5.8 Output RPM; Direct Mounted; Worm
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
全长
7.5 英寸 | 190.5 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
总宽
5.625 英寸 | 142.875 毫米
输入轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
底座到输入轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
输入轴长度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
总高
4.781 英寸 | 121.437 毫米