https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TA-PL-S-BU-TAS-M-241066-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnMVl5OHhNRFF5TWpVd01qVTRPRFEwTmk5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRUZmVUV4ZlUxOUNWVjlVUVZOZlRWOHlOREV3TmpaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyNTQwMTFiMWIyMDQ2NzhmNDg1MmY4NDI3ZDIyY2JkOGZmMGUzY2Q2OTIzOGIxOWNmMmI2MWJiZmRmMTEzOGJl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TA-PL-S-BU-TAS-M-241066-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnMVl5OHhNRFF5TWpVd01qVTRPRFEwTmk5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRUZmVUV4ZlUxOUNWVjlVUVZOZlRWOHlOREV3TmpaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyNTQwMTFiMWIyMDQ2NzhmNDg1MmY4NDI3ZDIyY2JkOGZmMGUzY2Q2OTIzOGIxOWNmMmI2MWJiZmRmMTEzOGJl
DODGE
DODGE
TXT125AT ATV TAPER BUSHED REDCR
DODGE DODGE
描述
DODGE TXT125AT ATV TAPER BUSHED REDCR
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
TXT125AT ATV TAPER BUSHED REDCR
BDI部件号
270661
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/TXT125AT-ATV-TAPER-BUSHED-REDCR/p/270661
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475205714
重量 / Kilogram
21.32
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQUE-ARM
减速机类型
Parallel
名义减速比
25:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
70
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical
制造商系列
TXT
含底座
No
额定输入 数值及单位
3HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
TXT125AT,ATV TAPER BUSH REDUCER
制造商内部编号
241066
重量/磅
45
详细描述
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
名义中心距
3.18 英寸 | 80.772 毫米
总高
9.94 英寸 | 252.476 毫米
输入轴长度
3.29 英寸 | 83.566 毫米
全长
9.09 英寸 | 230.886 毫米
出力孔范围
1 To 1-7/16 英寸 | 25.4 To 36.513 毫米
总宽
7.13 英寸 | 181.102 毫米
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
中心距
3.18 英寸 | 80.772 毫米

