![TXT215AT ATV TAPER BUSHED REDUCER](/medias/INDDODSPDRED-TA-PL-S-BU-TAS-M-241066-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnMVl5OHhNRFF5TWpVd01qVTRPRFEwTmk5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRUZmVUV4ZlUxOUNWVjlVUVZOZlRWOHlOREV3TmpaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyNTQwMTFiMWIyMDQ2NzhmNDg1MmY4NDI3ZDIyY2JkOGZmMGUzY2Q2OTIzOGIxOWNmMmI2MWJiZmRmMTEzOGJl)
![TXT215AT ATV TAPER BUSHED REDUCER](/medias/INDDODSPDRED-TA-PL-S-BU-TAS-M-241066-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnMVl5OHhNRFF5TWpVd01qVTRPRFEwTmk5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRUZmVUV4ZlUxOUNWVjlVUVZOZlRWOHlOREV3TmpaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyNTQwMTFiMWIyMDQ2NzhmNDg1MmY4NDI3ZDIyY2JkOGZmMGUzY2Q2OTIzOGIxOWNmMmI2MWJiZmRmMTEzOGJl)
DODGE
DODGE
TXT215AT ATV TAPER BUSHED REDUCER
DODGE DODGE
描述
DODGE TXT215AT ATV TAPER BUSHED REDUCER
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
TXT215AT ATV TAPER BUSHED REDUCER
BDI部件号
270756
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/TXT215AT-ATV-TAPER-BUSHED-REDUCER/p/270756
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475217076
重量 / Kilogram
27.365
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQUE-ARM
减速机类型
Parallel
名义减速比
15:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
7.5HP
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical
制造商系列
TXT
含底座
No
额定输入 数值及单位
7.5HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
TXT215AT,ATV TAPER BUSH REDUCER
制造商内部编号
242082
重量/磅
58
详细描述
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
全长
9.55 英寸 | 242.57 毫米
输入轴长度
3.59 英寸 | 91.186 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
名义中心距
3.75 英寸 | 95.25 毫米
出力孔范围
1-1/8 To 1-15/16 英寸 | 28.575 To 49.213 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
中心距
3.75 英寸 | 95.25 毫米
总宽
8.38 英寸 | 212.852 毫米
总高
11.41 英寸 | 289.814 毫米