DODGE
DODGE
TXT225AS FLANGE MOUNT REDCR
DODGE DODGE
描述
DODGE TXT225AS FLANGE MOUNT REDCR
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Flange Mounted; Helical
制造商部件号
TXT225AS FLANGE MOUNT REDCR
BDI部件号
270840
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/TXT225AS-FLANGE-MOUNT-REDCR/p/270840
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477848018
重量 / Kilogram
26.308
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQUE-ARM
减速机类型
Parallel
名义减速比
25:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
70
安装形式
Flange Mounted
传动
Helical
制造商系列
TXT
含底座
No
额定输入 数值及单位
5HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
TXT225AS FLANGE MOUNT REDUCER
制造商内部编号
242420
重量/磅
58
详细描述
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Flange Mounted; Helical
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
总高
11.41 英寸 | 289.814 毫米
总宽
8.38 英寸 | 212.852 毫米
全长
8.79 英寸 | 223.266 毫米
中心距
3.75 英寸 | 95.25 毫米
名义中心距
3.75 英寸 | 95.25 毫米
出力孔范围
1-3/16 To 1-15/16 英寸 | 30.163 To 49.213 毫米
输入轴长度
3.59 英寸 | 91.186 毫米