https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TA-PL-S-BU-TAS-M-A011002-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJnMk1pOHhNRFF5TWpVd056STNOREkzTUM5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRUZmVUV4ZlUxOUNWVjlVUVZOZlRWOUJNREV4TURBeVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDY5ZWVlYWRhM2I5YTA1Y2VhODY0ZWE1MjA3MDgzODIwNmNiMDhjNDQ2ZmQwZTAzYTlmNDUzZDY1NzM2YWQ0MQ
DODGE
DODGE
TXT315AT ABHS REDUCER
DODGE DODGE
描述
DODGE TXT315AT ABHS REDUCER
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
TXT315AT ABHS REDUCER
BDI部件号
270894
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/TXT315AT-ABHS-REDUCER/p/270894
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475861071
重量 / Kilogram
39.916
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQUE-ARM
减速机类型
Parallel
名义减速比
15:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical
制造商系列
TXT-ABHS
含底座
No
额定输入 数值及单位
10HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | Torque-Arm Assembly Must be Ordered Separately
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
TXT315BT ABHS REDUCER
制造商内部编号
243252
重量/磅
98
详细描述
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
名义中心距
4.17 英寸 | 105.918 毫米
总宽
9.25 英寸 | 234.95 毫米
出力孔范围
1-5/16 To 2-3/16 英寸 | 33.338 To 55.563 毫米
输入轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
全长
11.55 英寸 | 293.37 毫米
总高
12.88 英寸 | 327.152 毫米
中心距
4.17 英寸 | 105.918 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
输入轴长度
4.3 英寸 | 109.22 毫米