https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TA-PL-S-BU-FLSM-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmcyTlM4eE1EYzJOamcyTURreE1EWXlNaTlKVGtSRVQwUlRVRVJTUlVSZlZFRmZVRXhmVTE5Q1ZWOUdURk5OWDAxZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyNDM3MjIwNDU4ZDdhODY4YTllNzdiYmQ0YTA4MDY0ZjZjNWFkMmFiN2Q5NTNiMWUyYjhlOTA2MmZhYjY3YzFj
DODGE
DODGE
TXT515CS FLANGE MOUNT REDCR
DODGE DODGE
描述
DODGE TXT515CS FLANGE MOUNT REDCR
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Flange Mounted; Helical
制造商部件号
TXT515CS FLANGE MOUNT REDCR
BDI部件号
271181
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/TXT515CS-FLANGE-MOUNT-REDCR/p/271181
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476039967
重量 / Kilogram
93.98
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQUE-ARM
减速机类型
Parallel
名义减速比
15:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
25HP
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Flange Mounted
传动
Helical
制造商系列
TXT
含底座
No
额定输入 数值及单位
25HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
TXT515CS FLANGE MOUNT REDUCER
制造商内部编号
245344
重量/磅
207
详细描述
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Flange Mounted; Helical
名义中心距
5.67 英寸 | 144.018 毫米
总高
18.31 英寸 | 465.074 毫米
输入轴长度
5.74 英寸 | 145.796 毫米
全长
13.03 英寸 | 330.962 毫米
中心距
5.67 英寸 | 144.018 毫米
出力孔范围
1-15/16 To 2-15/16 英寸 | 49.213 To 74.613 毫米
总宽
13.13 英寸 | 333.502 毫米
输入轴直径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米