

DODGE
DODGE
TXT525AT ATV TAPER BUSHED REDCR
DODGE DODGE
描述
DODGE TXT525CT 245552 ; 减速机/减速机
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
DODGE TXT525CT 245552
BDI部件号
271212
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/TXT525AT-ATV-TAPER-BUSHED-REDCR/p/271212
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475671236
重量 / Kilogram
92.079
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQUE-ARM
减速机类型
Parallel
名义减速比
25:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
20HP
名义最大输出RPM
70
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical
制造商系列
TXT
含底座
No
额定输入 数值及单位
20HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
TXT525CT,CTV TAPER BUSH REDUCER
制造商内部编号
245552
重量/磅
207
详细描述
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
中心距
5.67 英寸 | 144.018 毫米
输入轴长度
5.74 英寸 | 145.796 毫米
总高
18.31 英寸 | 465.074 毫米
总宽
13.13 英寸 | 333.502 毫米
全长
13.96 英寸 | 354.584 毫米
出力孔范围
1-15/16 To 2-15/16 英寸 | 49.213 To 74.613 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
输入轴直径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
名义中心距
5.67 英寸 | 144.018 毫米