DODGE
DODGE
TXT615ES FLANGE MOUNT REDUCER
DODGE DODGE
描述
DODGE TXT615ES FLANGE MOUNT REDUCER
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Flange Mounted; Helical
制造商部件号
TXT615ES FLANGE MOUNT REDUCER
BDI部件号
271339
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/TXT615ES-FLANGE-MOUNT-REDUCER/p/271339
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477849053
重量 / Kilogram
129.39
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQUE-ARM
减速机类型
Parallel
名义减速比
15:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
40HP
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Flange Mounted
传动
Helical
制造商系列
TXT
含底座
No
额定输入 数值及单位
40HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
TXT615AS FLANGE MOUNT REDUCER
制造商内部编号
246431
重量/磅
285
详细描述
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Flange Mounted; Helical
输入轴直径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输入轴长度
6.08 英寸 | 154.432 毫米
出力孔范围
2-3/16 To 3-7/16 英寸 | 55.563 To 87.313 毫米
中心距
6.73 英寸 | 170.942 毫米
总宽
15.13 英寸 | 384.302 毫米
总高
21.31 英寸 | 541.274 毫米
名义中心距
6.73 英寸 | 170.942 毫米
全长
14.3 英寸 | 363.22 毫米