https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TA-PL-S-BU-TAS-1-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJoa01DOHhNRFF5TWpVd09UQTBNemMwTWk5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRUZmVUV4ZlUxOUNWVjlVUVZOZk1WOHpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE5ZGU1YmY4MzRiNjFkNTE3MGY5YWUxOTRkZTlkZjlhYjhlMTg0MmIxZjAyN2NkOWI3ZWVmYjc4MGY1Yzk0MDI
DODGE
DODGE
TXT705T TV TPR BU REDCR
DODGE DODGE
描述
DODGE TXT705T TV TPR BU REDCR
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 5:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
TXT705T TV TPR BU REDCR
BDI部件号
271430
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/TXT705T-TV-TPR-BU-REDCR/p/271430
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475215164
重量 / Kilogram
229.27
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQUE-ARM
减速机类型
Parallel
名义减速比
5:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
125HP
名义最大输出RPM
350
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical
制造商系列
TXT
含底座
No
额定输入 数值及单位
125HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
TXT705T,TV TAPER BUSHED REDUCER
制造商内部编号
247285
重量/磅
410
详细描述
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 5:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
全长
16.6 英寸 | 421.64 毫米
出力孔范围
2-7/16 To 3-15/16 英寸 | 61.913 To 100.013 毫米
总宽
18.75 英寸 | 476.25 毫米
中心距
8.31 英寸 | 211.074 毫米
输入轴长度
6.34 英寸 | 161.036 毫米
总高
25.94 英寸 | 658.876 毫米
输入轴直径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
名义中心距
8.31 英寸 | 211.074 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米