DODGE
DODGE
TXT825ET FLANGE MOUNT REDUCER
DODGE DODGE
描述
DODGE TXT825ET FLANGE MOUNT REDUCER
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Flange Mounted; Helical
制造商部件号
TXT825ET FLANGE MOUNT REDUCER
BDI部件号
271518
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/TXT825ET-FLANGE-MOUNT-REDUCER/p/271518
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477849381
重量 / Kilogram
287.38
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQUE-ARM
减速机类型
Parallel
名义减速比
25:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
75HP
名义最大输出RPM
70
安装形式
Flange Mounted
传动
Helical
制造商系列
TXT
含底座
No
额定输入 数值及单位
75HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
TXT825AT FLANGE MOUNT REDUCER
制造商内部编号
248418
重量/磅
633
详细描述
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Flange Mounted; Helical
总宽
20.25 英寸 | 514.35 毫米
中心距
9.5 英寸 | 241.3 毫米
螺栓孔直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
出力孔范围
2-15/16 To 4-7/16 英寸 | 74.613 To 112.713 毫米
名义中心距
9.5 英寸 | 241.3 毫米
总高
28.25 英寸 | 717.55 毫米
全长
18.31 英寸 | 465.074 毫米
输入轴直径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
输入轴长度
7.11 英寸 | 180.594 毫米