HUB CITY
HUB CITY
0220-74341
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 0220-74341
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 165M Series; 25MM Input Shaft Diameter
制造商部件号
0220-74341
BDI部件号
477113
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/0220-74341/p/477113
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798079844
重量 / Kilogram
11.35
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
15HP Based On Max RPM 1150
名义最大输出RPM
1150 Based on Max Input RPM 1150
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
Based On Max Input RPM 1150
传动
Straight Bevel
制造商系列
165M
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Square
含底座
No
额定输入 数值及单位
15HP Based On Max RPM 1150
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Straight Bevel
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 165M Series; 25MM Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.315 英寸 | 8 毫米
底座到输入轴中心
2.087 英寸 | 53 毫米
输出轴长度
2.205 英寸 | 56 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
总宽
10.63 英寸 | 270 毫米
全长
9.843 英寸 | 250 毫米
输出轴直径
0.985 英寸 | 25.019 毫米
总高
4.173 英寸 | 106 毫米
底座到输出轴中心
2.087 英寸 | 53 毫米
输入轴直径
0.984 英寸 | 25 毫米
输入轴长度
2.165 英寸 | 55 毫米