HUB CITY
HUB CITY
0220-74591
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 0220-74591
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 101M Series; 50MM Input Shaft Diameter
制造商部件号
0220-74591
BDI部件号
23701690
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/0220-74591/p/23701690
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798081021
重量 / Kilogram
94.5
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
2:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
100HP
名义最大输出RPM
875
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
875
传动
Spiral Bevel
制造商系列
101M
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
2100Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
123.9HP
壳体材料及工艺
Rugged Ductile Iron
输出轴扭矩
8924In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Spiral Bevel
制造商货号
0220-74591
制造商内部编号
08102
重量/磅
195
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 101M Series; 50MM Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.63 英寸 | 16 毫米
输入轴直径
1.969 英寸 | 50 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
底座到输入轴中心
4.724 英寸 | 120 毫米
全长
19.724 英寸 | 501 毫米
底座到输出轴中心
4.724 英寸 | 120 毫米
输出轴长度
4.055 英寸 | 103 毫米
总高
9.449 英寸 | 240 毫米
总宽
21.654 英寸 | 550 毫米
输入轴长度
3.937 英寸 | 100 毫米
输出轴直径
1.969 英寸 | 50.01 毫米