https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-PC-RA-S-RL-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJoaE1TOHhNRGN4TURrNU1ESTVNRGszTkM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVRU5mVWtGZlUxOVNURjlFVFY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjYwNzhkY2YwZTZhYTIyMTg0OTNjZjQyNmI2OTI3NzAxYjAwMTIzNjUwNWRhYjQ2ZDI3N2NhNmYxNjJkZjRmNw
HUB CITY
HUB CITY
0220-76700
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 0220-76700
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 130 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
制造商部件号
0220-76700
BDI部件号
468439
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/0220-76700/p/468439
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.443
Product Group - BDI
M02282
品名
POWERCUBE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
5:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
350
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
350
传动
Worm
制造商系列
130
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
225Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.1HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
181In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 130 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
全长
6.1 英寸 | 154.94 毫米
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米
输入轴长度
1.35 英寸 | 34.29 毫米
总高
4.082 英寸 | 103.683 毫米
中心距
1.334 英寸 | 33.884 毫米
底座到输出轴中心
1.562 英寸 | 39.675 毫米
螺栓孔直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
输出轴长度
1.69 英寸 | 42.926 毫米
底座到输入轴中心
2.896 英寸 | 73.558 毫米
输入轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米