

HUB CITY
HUB CITY
0220-78445
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 0220-78445
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 320 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
0220-78445
BDI部件号
470169
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/0220-78445/p/470169
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
31.78
Product Group - BDI
M02282
品名
POWERCUBE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
30:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
58.3
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
58.3
传动
Worm
制造商系列
320
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
3.29HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
2450In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Torque Arm Bolt Hole 0.438 Inch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 320 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
全长
10.78 英寸 | 273.812 毫米
名义中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
总宽
9 英寸 | 228.6 毫米
底座到输入轴中心
6.501 英寸 | 165.125 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
总高
11.001 英寸 | 279.425 毫米
出力孔
1.938 英寸 | 49.225 毫米
中心距
3.251 英寸 | 82.575 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米