HUB CITY
HUB CITY
0230-30351
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 0230-30351
Speed Reducer; Right Angle; 750:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 3204 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
0230-30351
BDI部件号
23703772
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/0230-30351/p/23703772
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798989488
重量 / Kilogram
38.25
Product Group - BDI
M02282
品名
POWERCUBEX
减速机类型
Right Angle
名义减速比
750:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
2.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
2.333
传动
Worm
制造商系列
3204
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1100Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.634HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
6551In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Double Output
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 750:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 3204 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
输出轴长度
2.84 英寸 | 72.136 毫米
底座到输入轴中心
8.565 英寸 | 217.551 毫米
总宽
10.88 英寸 | 276.352 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
名义中心距
5.315 英寸 | 135.001 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
15.27 英寸 | 387.858 毫米
总高
11.375 英寸 | 288.925 毫米
中心距
5.315 英寸 | 135.001 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米