https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-PR2HW-RA-QL-HS-FT-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJnMk9DOHhNRGN4TURrNE9UWXpOVFl4TkM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVRkl5U0ZkZlVrRmZVVXhmU0ZOZlJsUmZUVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjI0YWZhMGY1NTUxOGQwZDY5M2IyNGEzZjJiZmUxNzczOTZhNGUxMmRlMTQ5MmY3MThkYzViYjRjMTEzNjEwNw
HUB CITY
HUB CITY
0250-41621
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 0250-41621
Speed Reducer; Right Angle; 210:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; HW2040 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
0250-41621
BDI部件号
481325
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/0250-41621/p/481325
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798441948
重量 / Kilogram
24.97
Product Group - BDI
M02282
品名
POWERATIO 2000
减速机类型
Right Angle
名义减速比
210:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.33HP
名义最大输出RPM
8.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
8.4
传动
Helical-Worm
制造商系列
HW2040
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1350Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.33HP
壳体材料及工艺
Alloy Cast Iron
输出轴扭矩
1480In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Hardened and Ground Steel Worm Shaft | High Capacity Ball and Tapered Bearing | Double Lip Spring Loaded Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 210:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; HW2040 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总高
6.72 英寸 | 170.688 毫米
底座到输出轴中心
3.94 英寸 | 100.076 毫米
名义中心距
1.27 英寸 | 32.258 毫米
全长
11.11 英寸 | 282.194 毫米
总宽
4.72 英寸 | 119.888 毫米
螺栓孔直径
0.43 英寸 | 10.922 毫米
出力孔
1.25 英寸 | 31.75 毫米
中心距
1.27 英寸 | 32.258 毫米
底座到输入轴中心
5.21 英寸 | 132.334 毫米