https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-PR2HW-RA-QL-HS-FT-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJnMk9DOHhNRGN4TURrNE9UWXpOVFl4TkM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVRkl5U0ZkZlVrRmZVVXhmU0ZOZlJsUmZUVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjI0YWZhMGY1NTUxOGQwZDY5M2IyNGEzZjJiZmUxNzczOTZhNGUxMmRlMTQ5MmY3MThkYzViYjRjMTEzNjEwNw
HUB CITY
HUB CITY
0250-47440
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 0250-47440
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; HW2060 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
0250-47440
BDI部件号
481863
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/0250-47440/p/481863
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798374284
重量 / Kilogram
47.67
Product Group - BDI
M02282
品名
POWERATIO 2000
减速机类型
Right Angle
名义减速比
300:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
5.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
5.9
传动
Helical-Worm
制造商系列
HW2060
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
2100Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.75HP
壳体材料及工艺
Alloy Cast Iron
输出轴扭矩
5700In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Quintuple Reduction | Hardened and Ground Steel Worm Shaft | High Capacity Ball and Tapered Bearing | Double Lip Spring Loaded Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; HW2060 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.53 英寸 | 13.462 毫米
名义中心距
0.89 英寸 | 22.606 毫米
中心距
0.89 英寸 | 22.606 毫米
底座到输入轴中心
4.62 英寸 | 117.348 毫米
底座到输出轴中心
5.51 英寸 | 139.954 毫米
总宽
6.62 英寸 | 168.148 毫米
全长
17.08 英寸 | 433.832 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
总高
9.18 英寸 | 233.172 毫米
出力孔
1.5 英寸 | 38.1 毫米