BISON GEAR & ENG
BISON GEAR & ENG
026-725E0060
BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG
描述
BISON GEAR & ENG 026-725E0060
Gear Unit; Right Angle; 60:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm-Spiral Bevel; 725 Series
制造商部件号
026-725E0060
BDI部件号
21594950
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/026-725E0060/p/21594950
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0845171007690
重量 / Kilogram
9.98
Product Group - BDI
M02282
品名
POWERSTAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
60:1
安装架
Not Available
输入类型
Motor
输出方式
Hollow Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
29.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
28
传动
Worm-Spiral Bevel
制造商系列
725
安装位置
Wall
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
580Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Gloss Black Powder Plated Die Cast Aluminum
输出轴扭矩
360In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Compact Profile | Dual Voltage/Dual Frequency
千瓦KW(如含电机)
0.2HP
电机转速RPM(如含电机)
1750
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
115/230VAC
电机相数(如含电机)
Single
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Unit
重量/磅
22
详细描述
Gear Unit; Right Angle; 60:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm-Spiral Bevel; 725 Series
总宽
4.64 英寸 | 117.856 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10 毫米
出力孔
1 英寸 | 25.4 毫米
总高
6.66 英寸 | 169.164 毫米
底座到输出轴中心
2.11 英寸 | 53.594 毫米
全长
15.37 英寸 | 390.398 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米


