BISON GEAR & ENG
BISON GEAR & ENG
027M725K0040
BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG
描述
BISON GEAR & ENG 027M725K0040
Gear Unit; Right Angle; 40:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm-Spiral Bevel; 725 Series
制造商部件号
027M725K0040
BDI部件号
23728567
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/027M725K0040/p/23728567
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
9.98
Product Group - BDI
M02282
品名
POWERSTAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
Not Available
输入类型
Motor
输出方式
Hollow Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
42
传动
Worm-Spiral Bevel
制造商系列
725
安装位置
Wall
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
232Kg
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Gloss Black Powder Plated Die Cast Aluminum
输出轴扭矩
27Nm
风扇冷却
No
其它特点
Compact Profile | Inverter Duty
千瓦KW(如含电机)
150W
电机转速RPM(如含电机)
1750
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
230/460VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Unit
重量/磅
21.99996
详细描述
Gear Unit; Right Angle; 40:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm-Spiral Bevel; 725 Series
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
总高
6.66 英寸 | 169.164 毫米
总宽
4.646 英寸 | 118 毫米
全长
15.374 英寸 | 390.5 毫米
出力孔
0.984 英寸 | 25 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10 毫米
底座到输出轴中心
2.106 英寸 | 53.5 毫米