FALK
FALK
06UWAQ2AB125A-A ULTRAMITE
FALK FALK
描述
FALK 06UWAQ2AB125A-A ULTRAMITE
Gear Unit; Right Angle; 125:1 Ratio; 56C; Motor Adapter Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 1000 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
06UWAQ2AB125A-A ULTRAMITE
BDI部件号
21575824
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/06UWAQ2AB125A-A-ULTRAMITE/p/21575824
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934115479
重量 / Kilogram
62.051
Product Group - BDI
M02282
品名
ULTRAMITE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
125:1
安装架
56C
输入类型
Motor Adapter
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
14
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
13
传动
Helical-Worm
制造商系列
1000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.28HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
4720In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Model A | Single Seal | Standard Synthetic Lubricant | With Flange Motor Adapter
电机转速RPM(如含电机)
1750
电机架尺寸(如含电机)
56C
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
208-230/460VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Unit
制造商货号
06UWAQ2AB125A_A ULTRAMITE 124.0:1
制造商内部编号
4760638
重量/磅
70
详细描述
Gear Unit; Right Angle; 125:1 Ratio; 56C; Motor Adapter Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 1000 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
总高
7.96 英寸 | 202.184 毫米
中心距
0.67 英寸 | 17.018 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输入轴中心
4.05 英寸 | 102.87 毫米
底座到输出轴中心
4.72 英寸 | 119.888 毫米
全长
11.38 英寸 | 289.052 毫米
输入轴长度
2.06 英寸 | 52.324 毫米
出力孔
1.5 英寸 | 38.1 毫米
名义中心距
0.67 英寸 | 17.018 毫米
总宽
7.96 英寸 | 202.184 毫米
螺栓孔直径
0.472 英寸 | 12 毫米