FALK
FALK
07UBBQ3A8.0A_D ULTRAMITE 8.5
FALK FALK
描述
FALK 07UBBQ3A8.0A_D ULTRAMITE 8.5
Gear Unit; Right Angle; 8:1 Ratio; 213TC/215TC; Motor Adapter Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; 1000 Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
07UBBQ3A8.0A_D ULTRAMITE 8.5
BDI部件号
18103547
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/07UBBQ3A8-0A-D-ULTRAMITE-8-5/p/18103547
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934218194
重量 / Kilogram
64.41
Product Group - BDI
M02282
品名
ULTRAMITE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
8:1
安装架
213TC/215TC
输入类型
Motor Adapter
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
20HP
名义最大输出RPM
218.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
219
传动
Helical-Bevel
制造商系列
1000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
21.2HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
6270In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Model A | With Flange Motor Adapter
电机转速RPM(如含电机)
1750
电机架尺寸(如含电机)
213TC/215TC
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
208-230/460VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Unit
制造商货号
07UBBQ3A8.0A_D ULTRAMITE 8.595:1
制造商内部编号
4766047
重量/磅
142
详细描述
Gear Unit; Right Angle; 8:1 Ratio; 213TC/215TC; Motor Adapter Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; 1000 Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
输入轴长度
3.13 英寸 | 79.502 毫米
出力孔
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到输出轴中心
7.09 英寸 | 180.086 毫米
名义中心距
0.98 英寸 | 24.892 毫米
全长
17.14 英寸 | 435.356 毫米
总宽
9 英寸 | 228.6 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
螺栓孔直径
0.71 英寸 | 18.034 毫米
中心距
0.98 英寸 | 24.892 毫米
总高
9 英寸 | 228.6 毫米
底座到输入轴中心
6.11 英寸 | 155.194 毫米