FALK
FALK
10UBBQ3A71.A-E ULTRAMITE
FALK FALK
描述
FALK 10UBBQ3A71.A-E ULTRAMITE
Gear Unit; Right Angle; 70:1 Ratio; 254TC/256TC; Motor Adapter Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; 1000 Series; 1-5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
10UBBQ3A71.A-E ULTRAMITE
BDI部件号
21917734
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/10UBBQ3A71-A-E-ULTRAMITE/p/21917734
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934182839
重量 / Kilogram
336.792
Product Group - BDI
M02282
品名
ULTRAMITE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
70:1
安装架
254TC/256TC
输入类型
Motor Adapter
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
25HP
名义最大输出RPM
25
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
25
传动
Helical-Bevel
制造商系列
1000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
25.8HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
64200In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Model A | With Flange Motor Adapter
电机转速RPM(如含电机)
1750
电机架尺寸(如含电机)
254TC/256TC
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
208-230/460VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Unit
制造商货号
10UBBQ3A71.A_E ULTRAMITE 71.89:1
制造商内部编号
4763761
重量/磅
664
详细描述
Gear Unit; Right Angle; 70:1 Ratio; 254TC/256TC; Motor Adapter Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; 1000 Series; 1-5/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
1.61 英寸 | 40.894 毫米
全长
28.06 英寸 | 712.724 毫米
底座到输出轴中心
12.4 英寸 | 314.96 毫米
总高
14.17 英寸 | 359.918 毫米
底座到输入轴中心
10.79 英寸 | 274.066 毫米
中心距
1.61 英寸 | 40.894 毫米
输入轴长度
3.75 英寸 | 95.25 毫米
出力孔
3.25 英寸 | 82.55 毫米
总宽
14.17 英寸 | 359.918 毫米
输入轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
螺栓孔直径
1.34 英寸 | 34.036 毫米