FALK
FALK
1175WBWM6S300-AA OMNIBOX
FALK FALK
描述
FALK 1175WBWM6S300-AA OMNIBOX
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 56C; Right C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm-Worm; 1000 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
1175WBWM6S300-AA OMNIBOX
BDI部件号
24128278
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/1175WBWM6S300-AA-OMNIBOX/p/24128278
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934649134
重量 / Kilogram
36.741
Product Group - BDI
M02282
品名
OMNIBOX
减速机类型
Right Angle
名义减速比
300:1
安装架
56C
输入类型
Right C-Face Quill
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.16HP
名义最大输出RPM
5.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
5.83
传动
Worm-Worm
制造商系列
1000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
473Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.124HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
693In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Flange Mounted Electric Motor Without Coupling | Special Model
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm-Worm
制造商货号
1175WBWM6S300-AA OMNIBOX
制造商内部编号
4706417
重量/磅
34
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 56C; Right C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm-Worm; 1000 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
输出轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
12.12 英寸 | 307.848 毫米
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
输出轴长度
2.05 英寸 | 52.07 毫米
底座到输出轴中心
2.06 英寸 | 52.324 毫米
总宽
8.62 英寸 | 218.948 毫米
底座到输入轴中心
3.81 英寸 | 96.774 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
总高
8.08 英寸 | 205.232 毫米