FALK
FALK
1206WBQ1S30-125 OMNIBOX
FALK FALK
描述
FALK 1206WBQ1S30-125 OMNIBOX
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 1000 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
1206WBQ1S30-125 OMNIBOX
BDI部件号
24125682
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/1206WBQ1S30-125-OMNIBOX/p/24125682
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934649257
重量 / Kilogram
48.081
Product Group - BDI
M02282
品名
OMNIBOX
减速机类型
Right Angle
名义减速比
30:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
58.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
58
传动
Worm
制造商系列
1000
最大悬臂载荷 数值及单位
494Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.896HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
763In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Bracket Mounted | Special Model
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
1206WBQ1S30-125 OMNIBOX
制造商内部编号
4706433
重量/磅
28
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 1000 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
底座到输入轴中心
4.34 英寸 | 110.236 毫米
螺栓孔直径
0.53 英寸 | 13.462 毫米
中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
输入轴长度
1.76 英寸 | 44.704 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总高
9.785 英寸 | 248.539 毫米
底座到输出轴中心
2.28 英寸 | 57.912 毫米
名义中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
全长
8.43 英寸 | 214.122 毫米
总宽
6 英寸 | 152.4 毫米
出力孔
1.438 英寸 | 36.525 毫米