FALK
FALK
1238WBM2S50GD OMNIBOX
FALK FALK
描述
FALK 1238WBM2S50GD OMNIBOX
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 80-D; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 1000 Series; 19MM Input Shaft Diameter
制造商部件号
1238WBM2S50GD OMNIBOX
BDI部件号
24125432
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/1238WBM2S50GD-OMNIBOX/p/24125432
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934652509
重量 / Kilogram
67.603
Product Group - BDI
M02282
品名
OMNIBOX
减速机类型
Right Angle
名义减速比
50:1
安装架
80-D
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
35
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
35
传动
Worm
制造商系列
1000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1107Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.847HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1084In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Flange Mounted Electric Motor Without Coupling | Special Model
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
1238WBM2S50GD OMNIBOX
制造商内部编号
4706545
重量/磅
46
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 80-D; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 1000 Series; 19MM Input Shaft Diameter
全长
8.11 英寸 | 205.994 毫米
输出轴长度
2.66 英寸 | 67.564 毫米
总高
8.128 英寸 | 206.451 毫米
名义中心距
2.38 英寸 | 60.452 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
输入轴直径
0.748 英寸 | 19 毫米
底座到输入轴中心
4.88 英寸 | 123.952 毫米
底座到输出轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米
中心距
2.38 英寸 | 60.452 毫米
总宽
8.388 英寸 | 213.055 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米