FALK
FALK
1238WXQF1S5-56-100 OMNIBOX
FALK FALK
描述
FALK 1238WXQF1S5-56-100 OMNIBOX
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 1000 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
制造商部件号
1238WXQF1S5-56-100 OMNIBOX
BDI部件号
24127692
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/1238WXQF1S5-56-100-OMNIBOX/p/24127692
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934650284
重量 / Kilogram
68.946
Product Group - BDI
M02282
品名
OMNIBOX
减速机类型
Right Angle
名义减速比
5:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
350
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
350
传动
Worm
制造商系列
1000
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1107Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
3.889HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
653In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Bracket Mounted | Vertical Output | Flange Mounted Electric Motor | Special Model
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
1238WXQF1S5-56-100 OMNIBOX
制造商内部编号
4712149
重量/磅
55
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 1000 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
总宽
6.38 英寸 | 162.052 毫米
底座到输出轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米
底座到输入轴中心
4.88 英寸 | 123.952 毫米
出力孔
1.438 英寸 | 36.525 毫米
输入轴长度
2.38 英寸 | 60.452 毫米
全长
11.53 英寸 | 292.862 毫米
中心距
2.38 英寸 | 60.452 毫米
总高
9.94 英寸 | 252.476 毫米
名义中心距
2.38 英寸 | 60.452 毫米
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米