FALK
FALK
1262WBM2S7.5AC OMNIBOX
FALK FALK
描述
FALK 1262WBM2S7.5AC OMNIBOX
Speed Reducer; Right Angle; 7.5:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 1000 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
1262WBM2S7.5AC OMNIBOX
BDI部件号
24127996
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/1262WBM2S7-5AC-OMNIBOX/p/24127996
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934649783
重量 / Kilogram
77.111
Product Group - BDI
M02282
品名
OMNIBOX
减速机类型
Right Angle
名义减速比
7.5:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
218.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
233
传动
Worm
制造商系列
1000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1107Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
4.266HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1068In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Flange Mounted Electric Motor Without Coupling | Special Model
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
1262WBM2S7.5AC OMNIBOX
制造商内部编号
4706499
重量/磅
59
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 7.5:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 1000 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
全长
10.46 英寸 | 265.684 毫米
底座到输出轴中心
2.94 英寸 | 74.676 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
底座到输入轴中心
5.57 英寸 | 141.478 毫米
输出轴长度
2.73 英寸 | 69.342 毫米
中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
总宽
10.13 英寸 | 257.302 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
总高
10.07 英寸 | 255.778 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米