FALK
FALK
1325WBWM1S200-AA OMNIBOX
FALK FALK
描述
FALK 1325WBWM1S200-AA OMNIBOX
Speed Reducer; Right Angle; 200:1 Ratio; 56C; Right C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm-Worm; 1000 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
1325WBWM1S200-AA OMNIBOX
BDI部件号
24131101
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/1325WBWM1S200-AA-OMNIBOX/p/24131101
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934651717
重量 / Kilogram
108.427
Product Group - BDI
M02282
品名
OMNIBOX
减速机类型
Right Angle
名义减速比
200:1
安装架
56C
输入类型
Right C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
8.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
8.75
传动
Worm-Worm
制造商系列
1000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1536Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.02HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
4673In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Flange Mounted Electric Motor Without Coupling | Special Model
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm-Worm
制造商货号
1325WBWM1S200-AA OMNIBOX
制造商内部编号
4754603
重量/磅
103
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 200:1 Ratio; 56C; Right C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm-Worm; 1000 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
输出轴长度
3.66 英寸 | 92.964 毫米
全长
16.01 英寸 | 406.654 毫米
总高
11.23 英寸 | 285.242 毫米
总宽
11.05 英寸 | 280.67 毫米
名义中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
底座到输入轴中心
6.75 英寸 | 171.45 毫米
底座到输出轴中心
3.5 英寸 | 88.9 毫米
中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米