https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORSPDRED-Q-RA-QL-R-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnMk5pOHhNREF5T0RVME1UVTBNalF6TUM5SlRrUk5UMUpUVUVSU1JVUmZVVjlTUVY5UlRGOVNYMFJOWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzM2I0ZTk5YWI1NmRkMGRkM2E3MjEyZjQyMjA4MTExOGI5NmJmNmU1MjQ4MDI3YzAyZjRkMTk4MTBmMTFkMzU4
MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
133Q56R40
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 133Q56R40
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Q Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
133Q56R40
BDI部件号
350653
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/133Q56R40/p/350653
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288337782
重量 / Kilogram
6.937
Product Group - BDI
M02282
品名
RAIDER PLUS
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.25HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
43.7
传动
Worm
制造商系列
Q
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
458Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.26HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
270In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
133Q56R40
制造商内部编号
XB1078
重量/磅
17
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Q Series; 5/8" Input Shaft Diameter
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总高
6.5 英寸 | 165.1 毫米
全长
6.06 英寸 | 153.924 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到输出轴中心
1.72 英寸 | 43.688 毫米
总宽
7.25 英寸 | 184.15 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
底座到输入轴中心
3.05 英寸 | 77.47 毫米
名义中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米