MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
133ULR50
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 133ULR50
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; U Series; 1/2" Input Shaft Diameter
制造商部件号
133ULR50
BDI部件号
350356
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/133ULR50/p/350356
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288337393
重量 / Kilogram
5.947
Product Group - BDI
M02282
品名
RAIDER PLUS
减速机类型
Right Angle
名义减速比
50:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.125HP
名义最大输出RPM
35
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
35
传动
Worm
制造商系列
U
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
458Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.22HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
256In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
133ULR50
制造商内部编号
XB1029
重量/磅
11
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; U Series; 1/2" Input Shaft Diameter
输入轴长度
1.81 英寸 | 45.974 毫米
全长
6.15 英寸 | 156.21 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
总宽
8 英寸 | 203.2 毫米
输入轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
总高
4.66 英寸 | 118.364 毫米
底座到输入轴中心
3.05 英寸 | 77.47 毫米
底座到输出轴中心
1.72 英寸 | 43.688 毫米
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米