HUB CITY
HUB CITY
134 50/1 C WR 56C
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 134 50/1 C WR 56C
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 130PCX Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
134 50/1 C WR 56C
BDI部件号
23663825
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/134-50-1-C-WR-56C/p/23663825
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662961813176
重量 / Kilogram
5.443
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
50:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.25HP
名义最大输出RPM
35
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
35
传动
Worm
制造商系列
130PCX
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
225Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.242HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
262In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0230-00165
重量/磅
12
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 130PCX Series; 5/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
输出轴长度
1.69 英寸 | 42.926 毫米
底座到输出轴中心
1.562 英寸 | 39.675 毫米
总宽
6.565 英寸 | 166.751 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
中心距
1.334 英寸 | 33.884 毫米
底座到输入轴中心
2.896 英寸 | 73.558 毫米
总高
6.211 英寸 | 157.759 毫米
螺栓孔直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
全长
6.07 英寸 | 154.178 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米