HUB CITY
HUB CITY
135 7.5/1 A WR 56C .625
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 135 7.5/1 A WR 56C .625
Speed Reducer; Right Angle; 7.5:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 130PCX Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
135 7.5/1 A WR 56C .625
BDI部件号
23683954
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/135-7-5-1-A-WR-56C-625/p/23683954
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798919850
重量 / Kilogram
7.257
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
7.5:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
218.8
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
233
传动
Worm
制造商系列
130PCX
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.06HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
240In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0230-00194
重量/磅
16
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 7.5:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 130PCX Series; 5/8" Input Shaft Diameter
底座到输入轴中心
2.896 英寸 | 73.558 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总高
6.211 英寸 | 157.759 毫米
名义中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
螺栓孔直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
总宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米
全长
4.794 英寸 | 121.768 毫米
底座到输出轴中心
1.562 英寸 | 39.675 毫米
中心距
1.334 英寸 | 33.884 毫米
出力孔
0.625 英寸 | 15.875 毫米