https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-A-R56-WP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnNU9DOHhNRGMxTURrM05Ea3hPRFk0Tmk5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZRVjlTTlRaZlYxQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTNlYzZmYjkwNTYwMTZlNmU4MGE5MWI0MjBhMjJmZmFmYmYzMWUzZDNiNTM0ZjhhZjdlNzdkZWM2NjJjZWFiNA
DODGE
DODGE
13A40R56WP
DODGE DODGE
描述
DODGE 13A40R56WP
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 13 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
制造商部件号
13A40R56WP
BDI部件号
262352
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/13A40R56WP/p/262352
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476199371
重量 / Kilogram
17.71
Product Group - BDI
M02282
品名
TIGEAR-2
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.25HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
44
传动
Worm
制造商系列
13
安装位置
Floor | Wall | Ceiling
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
650Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.32HP
壳体材料及工艺
White Painted Class 30 Gray Iron
输出轴扭矩
319In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT
制造商内部编号
13A40R56WP
重量/磅
39
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 13 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
总宽
7.25 英寸 | 184.15 毫米
全长
9.86 英寸 | 250.444 毫米
螺栓孔直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
底座到输入轴中心
3.04 英寸 | 77.216 毫米
中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输入轴长度
1.22 英寸 | 30.988 毫米
总高
6.5 英寸 | 165.1 毫米
输入轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
底座到输出轴中心
1.71 英寸 | 43.434 毫米
名义中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
输出轴长度
1.9 英寸 | 48.26 毫米