https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TGR2EZ-RA-QL-HS-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJoall5OHhNRFF5TWpVeE1UZzJNVGM1TUM5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRWRTTWtWYVgxSkJYMUZNWDBoVFgwSk5YekZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVmMjNiYWNiYzgzMTNhY2VhYmQzYjVjODk0MjJlY2RmMDVlY2Q1ZjlhMDE3ZGQzZjNkODgzZTFjZTBhMjNiNDU
DODGE
DODGE
13QZ15H56
DODGE DODGE
描述
DODGE 13QZ15H56
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 13 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
13QZ15H56
BDI部件号
262567
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/13QZ15H56/p/262567
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476046651
重量 / Kilogram
16.34
Product Group - BDI
M02282
品名
TIGEAR-2 E-Z KLEEN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
15:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
117
传动
Worm
制造商系列
13
安装位置
Floor | Wall | Ceiling
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
650Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.64HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出轴扭矩
293In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
制造商内部编号
13QZ15H56
重量/磅
36
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 13 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米
底座到输出轴中心
1.71 英寸 | 43.434 毫米
螺栓孔直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输入轴中心
3.04 英寸 | 77.216 毫米
名义中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
总高
6.5 英寸 | 165.1 毫米
全长
7.03 英寸 | 178.562 毫米
出力孔
0.75 英寸 | 19.05 毫米