

MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
140CM0021A 02880K1 STD
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 140CM0021A 02880K1 STD
Speed Reducer; Right Angle; 288:1 Ratio; 140TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; CM21 Series; 0.877" Input Shaft Diameter
制造商部件号
140CM0021A 02880K1 STD
BDI部件号
288197
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/140CM0021A-02880K1-STD/p/288197
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726175263
重量 / Kilogram
47.22
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER-XL
减速机类型
Right Angle
名义减速比
288:1
安装架
140TC
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
6.1
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
6
传动
Helical-Worm
制造商系列
CM21
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2690Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.79HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
5004In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
制造商内部编号
6M60268
重量/磅
104
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 288:1 Ratio; 140TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; CM21 Series; 0.877" Input Shaft Diameter
全长
15.563 英寸 | 395.3 毫米
输出轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
底座到输出轴中心
4 英寸 | 101.6 毫米
输出轴长度
3.375 英寸 | 85.725 毫米
总宽
12.625 英寸 | 320.675 毫米
中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米
底座到输入轴中心
6.625 英寸 | 168.275 毫米
总高
9.938 英寸 | 252.425 毫米
螺栓孔直径
0.531 英寸 | 13.5 毫米
输入轴直径
0.877 英寸 | 22.276 毫米
名义中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米