https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-140CM12A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnMU5TOHhNREk1TXpRM09USTBNemd3Tmk5SlRrUk5VRVZUVUVSU1JVUmZNVFF3UTAweE1rRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2U1YTk3YzU5ZjAyNjRhZWI5YWEyMDc1ZWM3OTM3YWQwZGZlOTA0MWU5ZWM3MWJiMzRjYWViZDJiNDJkZDBkNQ
MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
140CM16A 0101 K1 STD
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 140CM16A 0101 K1 STD
Speed Reducer; Right Angle; 101:1 Ratio; 140TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; CM16 Series; 0.877" Input Shaft Diameter
制造商部件号
140CM16A 0101 K1 STD
BDI部件号
288173
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/140CM16A-0101-K1-STD/p/288173
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726174976
重量 / Kilogram
27.24
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER-XL
减速机类型
Right Angle
名义减速比
101:1
安装架
140TC
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
17.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
17
传动
Helical-Worm
制造商系列
CM16
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1510Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.9HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
2558In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
制造商内部编号
6M60237
重量/磅
60
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 101:1 Ratio; 140TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; CM16 Series; 0.877" Input Shaft Diameter
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
名义中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
输入轴直径
0.877 英寸 | 22.276 毫米
输出轴长度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
底座到输出轴中心
3 英寸 | 76.2 毫米
底座到输入轴中心
5 英寸 | 127 毫米
总宽
9.938 英寸 | 252.425 毫米
全长
13.315 英寸 | 338.201 毫米
螺栓孔直径
0.406 英寸 | 10.312 毫米
中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
总高
8.359 英寸 | 212.319 毫米