https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-140CM12A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnMU5TOHhNREk1TXpRM09USTBNemd3Tmk5SlRrUk5VRVZUVUVSU1JVUmZNVFF3UTAweE1rRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2U1YTk3YzU5ZjAyNjRhZWI5YWEyMDc1ZWM3OTM3YWQwZGZlOTA0MWU5ZWM3MWJiMzRjYWViZDJiNDJkZDBkNQ
MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
140WM0021A 00400K1
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 140WM0021A 00400K1
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 140TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; WM21 Series; 0.877" Input Shaft Diameter
制造商部件号
140WM0021A 00400K1
BDI部件号
288400
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/140WM0021A-00400K1/p/288400
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726177427
重量 / Kilogram
27.24
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER-XL
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
140TC
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
44
传动
Worm
制造商系列
WM21
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1290Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
1.03HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1026In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商内部编号
6M60869
重量/磅
60
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 140TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; WM21 Series; 0.877" Input Shaft Diameter
输入轴直径
0.877 英寸 | 22.276 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
总高
9.833 英寸 | 249.758 毫米
螺栓孔直径
0.406 英寸 | 10.312 毫米
底座到输出轴中心
3.38 英寸 | 85.852 毫米
总宽
10 英寸 | 254 毫米
名义中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米
全长
11.438 英寸 | 290.525 毫米
输出轴长度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
底座到输入轴中心
6 英寸 | 152.4 毫米
中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米