https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-150-RA-DBLS-RL-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoaU9TOHhNRGN4TURrNU5UUTJPRE14T0M5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZNVFV3WDFKQlgwUkNURk5mVWt4ZlJFMWZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmYxMThkNTBmYjRjOTVhMjVmNWE1Yjc0NWQwNzAzY2Y0ZjNhODc0ZWIwNjFhYzdjYzJkNDU2ZDM1MGE3ZTJjOA
HUB CITY
HUB CITY
150 1.5/1 GG ST
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 150 1.5/1 GG ST
Speed Reducer; Right Angle; 1.5:1 Ratio; Double Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 150 Series; 1" Input Shaft Diameter
制造商部件号
150 1.5/1 GG ST
BDI部件号
476441
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/150-1-5-1-GG-ST/p/476441
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798004631
重量 / Kilogram
12.71
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1.5:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Double Shaft
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
7.5HP
名义最大输出RPM
1166.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
1168
传动
Straight Bevel
制造商系列
150
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
320Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
9.2HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
500In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Alloy Shaft | Tapered Roller Bearing | Heavy Duty Industrial Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Straight Bevel
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1.5:1 Ratio; Double Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 150 Series; 1" Input Shaft Diameter
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
总高
4.125 英寸 | 104.775 毫米
总宽
10.188 英寸 | 258.775 毫米
输入轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
输入轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到输入轴中心
2.063 英寸 | 52.4 毫米
底座到输出轴中心
2.063 英寸 | 52.4 毫米
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
全长
11.438 英寸 | 290.525 毫米