FALK
FALK
1525WU3-5 OMNIBOX
FALK FALK
描述
FALK 1525WU3-5 OMNIBOX
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 1000 Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
制造商部件号
1525WU3-5 OMNIBOX
BDI部件号
24131161
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/1525WU3-5-OMNIBOX/p/24131161
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934653049
重量 / Kilogram
233.037
Product Group - BDI
M02282
品名
OMNIBOX
减速机类型
Right Angle
名义减速比
5:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
25HP
名义最大输出RPM
350
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
350
传动
Worm
制造商系列
1000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2384Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
28.166HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
4953In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Worm on Bottom
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
1525WU3-5 OMNIBOX
制造商内部编号
4706139
重量/磅
254
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 1000 Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
总高
15.13 英寸 | 384.302 毫米
名义中心距
5.25 英寸 | 133.35 毫米
底座到输入轴中心
4.76 英寸 | 120.904 毫米
输出轴长度
4.78 英寸 | 121.412 毫米
底座到输出轴中心
10.01 英寸 | 254.254 毫米
总宽
14.31 英寸 | 363.474 毫米
输出轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
输入轴长度
3.38 英寸 | 85.852 毫米
中心距
5.25 英寸 | 133.35 毫米
螺栓孔直径
0.78 英寸 | 19.812 毫米
全长
19 英寸 | 482.6 毫米
输入轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米