MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
154Q56L5
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 154Q56L5
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Q Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
154Q56L5
BDI部件号
350678
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/154Q56L5/p/350678
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288340270
重量 / Kilogram
10.9
Product Group - BDI
M02282
品名
RAIDER PLUS
减速机类型
Right Angle
名义减速比
5:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
350
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
350
传动
Worm
制造商系列
Q
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
388Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.66HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
276In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
154Q56L5
制造商内部编号
XC1091
重量/磅
24
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Q Series; 5/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
底座到输出轴中心
1.91 英寸 | 48.514 毫米
底座到输入轴中心
3.45 英寸 | 87.63 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
输出轴长度
1.78 英寸 | 45.212 毫米
中心距
1.54 英寸 | 39.116 毫米
全长
7.27 英寸 | 184.658 毫米
总宽
7.56 英寸 | 192.024 毫米
总高
6.7 英寸 | 170.18 毫米