BROWNING
BROWNING
15HB1-SF30
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 15HB1-SF30
Speed Reducer; Right Angle; 3:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 15HB1 Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
15HB1-SF30
BDI部件号
328865
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/15HB1-SF30/p/328865
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289110674
重量 / Kilogram
47.511
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
3:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
20HP
名义最大输出RPM
583.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
583.333
传动
Straight Bevel
制造商系列
15HB1
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
1620Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
20.8HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
2251In-Lbs
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Straight Bevel
制造商内部编号
1251776
重量/磅
105
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 3:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 15HB1 Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
全长
12.813 英寸 | 325.45 毫米
输入轴长度
3 英寸 | 76.2 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
总高
8.188 英寸 | 207.975 毫米
底座到输出轴中心
4.094 英寸 | 104 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
输出轴长度
3 英寸 | 76.2 毫米
底座到输入轴中心
4.094 英寸 | 104 毫米
总宽
14.719 英寸 | 373.863 毫米