HUB CITY
HUB CITY
165 1/1 A B ST
HUB CITY HUB CITY
描述
HUBCI 165 1/1 A,B ST ; 机械传动件/齿轮
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 165 Series; 1" Input Shaft Diameter
制造商部件号
HUBCI 165 1/1 A,B ST
BDI部件号
476463
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/165-1-1-A-B-ST/p/476463
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798004853
重量 / Kilogram
10.433
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
15HP Based On Max RPM 1150
名义最大输出RPM
1150 Based on Max Input RPM 1150
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
Based On Max Input RPM 1150
传动
Straight Bevel
制造商系列
165
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Square
含底座
No
额定输入 数值及单位
15HP Based On Max RPM 1150
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Straight Bevel
制造商内部编号
0220-00901
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 165 Series; 1" Input Shaft Diameter
输入轴长度
2.031 英寸 | 51.587 毫米
底座到输出轴中心
2.063 英寸 | 52.4 毫米
总高
4.125 英寸 | 104.775 毫米
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到输入轴中心
2.063 英寸 | 52.4 毫米
总宽
10.188 英寸 | 258.775 毫米
输入轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
全长
9.719 英寸 | 246.863 毫米