HUB CITY
HUB CITY
165 1/2 D E ST
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 165 1/2 D E ST
Speed Reducer; Right Angle; 1:2 Ratio; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 165 Series; 1" Input Shaft Diameter
制造商部件号
165 1/2 D E ST
BDI部件号
476481
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/165-1-2-D-E-ST/p/476481
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798005034
重量 / Kilogram
11.34
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1:2
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
2300
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
2300
传动
Straight Bevel
制造商系列
165
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
135Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
7.2HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
195In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Straight Bevel
制造商货号
0220-00928
重量/磅
25
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1:2 Ratio; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 165 Series; 1" Input Shaft Diameter
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
输入轴长度
2.031 英寸 | 51.587 毫米
总高
4.125 英寸 | 104.775 毫米
底座到输出轴中心
2.063 英寸 | 52.4 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
全长
9.719 英寸 | 246.863 毫米
底座到输入轴中心
2.063 英寸 | 52.4 毫米
总宽
8.188 英寸 | 207.975 毫米
输入轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米