FALK
FALK
1700WB2A40 OMNIBOX
FALK FALK
描述
FALK 1700WB2A40 OMNIBOX
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 1000 Series; 1-5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
1700WB2A40 OMNIBOX
BDI部件号
24134737
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/1700WB2A40-OMNIBOX/p/24134737
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934163531
重量 / Kilogram
278.265
Product Group - BDI
M02282
品名
OMNIBOX
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
44
传动
Worm
制造商系列
1000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
6209Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
11.315HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
13861In-Lbs
风扇冷却
Yes
其它特点
Single Reduction | Model A
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
1700WB2A40 OMNIBOX
制造商内部编号
4705431
重量/磅
399
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 1000 Series; 1-5/8" Input Shaft Diameter
全长
22.87 英寸 | 580.898 毫米
输入轴长度
2.97 英寸 | 75.438 毫米
总宽
17.87 英寸 | 453.898 毫米
输出轴直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
底座到输出轴中心
7.59 英寸 | 192.786 毫米
螺栓孔直径
1 英寸 | 25.4 毫米
输出轴长度
5.65 英寸 | 143.51 毫米
名义中心距
7 英寸 | 177.8 毫米
底座到输入轴中心
14.59 英寸 | 370.586 毫米
中心距
7 英寸 | 177.8 毫米
总高
18.91 英寸 | 480.314 毫米
输入轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米